Z-101 フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン 12833435

Z-101 フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン 12833435
Z-101 フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン 12833435

フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さL(mm)450
内容量1本注文コード12833435品番Z-101
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途
ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100長さL(mm)450最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする