曜日別特売
12X155 ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12839341

 

12X155 ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12839341
12X155 ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12839341

ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)155注文コード12839341品番12X155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,624
販売価格(税別)
10,567
長さ(mm)155寸法t(mm)6範囲(mm)全ねじ:50寸法r(mm)0.6寸法b(mm)36寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法S3(mm)10寸法v(mm)1.2寸法dk(mm)18ねじピッチp(mm)1.75寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする