#2-56X1/8 ボタンCAP(UNC 大阪魂 12841127

 

#2-56X1/8 ボタンCAP(UNC 大阪魂 12841127
#2-56X1/8 ボタンCAP(UNC 大阪魂 12841127

ボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)寸法k(mm)1.168注文コード12841127品番#2-56X1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56寸法d(mm)約2.1寸法t(mm)0.711寸法k(mm)1.168寸法dk(mm)4.165六角穴径(mm)六角レンチ 0.05長さ(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする