Y-340 長期塩ビシート 90μ ロール グランド印刷 12841930

長期塩ビシート 90μ ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード12841930品番Y-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ハイグレードグロス
ポリメリック塩ビでハイコストパフォーマンスを実現しました。
グレー糊なので裏が透けにくいです。

用途シート・印刷メディア・シール・修正シール・目隠し形状ロールタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)1370×50厚さ(μm)90加工のり:グレー 強粘着 紙セパ材質(表)塩ビ、グロス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする