曜日別特売
ASV300-480GC31-CBL USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive ADATA 12842167

ASV300-480GC31-CBL USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive ADATA 12842167
ASV300-480GC31-CBL USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive ADATA 12842167

USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12842167品番ASV300-480GC31-CBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。

付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒寸法(mm)125.7×80.5×10.3質量(g)97.5対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換保証期間3 年間アズワン品番65-0462-81RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~50容量(GB)480動作電圧(V)DC5/900mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする