PROMOTE
SMG式ソーラーセンサーライト(三面)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12843637
品番
SMG-500T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
鉄板面専用マグネット付
寸法(mm)
180×91×117
電圧(V)
3.7/1800mAh
全光束(Lm)
500
センサー
範囲:上下50-60° 左右100-110°、距離:上下左右 6-8m
保護等級
IP65
センサー感知方式
人感
設置方式
マグネット
充電時間(時間)
(薄曇り)44720
設置場所
屋外
耐用年数(年)
3~4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12843637
SMG-500T
63239787
SMG-500TN
SMG式ソーラーセンサーライト
PROMOTE
1個
¥
6,998
税込
¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)