曜日別特売
BU3002RK5 BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン) 12843960

BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12843960品番BU3002RK5
参考基準価格(税別)¥1,271,200販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
消費電力(W)
無負荷時通常時35/最大時120
定格負荷時 通常時225/最大時310
寸法(mm)430×660×86質量(kg)31本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100保守管理オンサイト保守(翌営業日):5年バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする