エレコム
プリンター用紙 写真用紙 光沢 印画紙 最上級グレード紙 厚手 コピー用紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
用紙サイズ
127mm×178mm(2L判サイズ)
127mm×178mm(2L判サイズ)
210mm×297mm(A4サイズ)
100mm×148mm(はがきサイズ)
89mm×127mm(L判サイズ)
枚数
50枚
20枚
50枚
100枚
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12846166
品番
EJK-PRO2L50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
紙厚(mm)
0.25
枚数
50枚
白色度(%)
0.93
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D315
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
251
用紙サイズ
127mm×178mm(2L判サイズ)