大阪魂
3カ-WTORX-CAPTORX-CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(11個)
長さ(mm)
20
注文コード
12847375
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
7.92
寸法t(mm)
3.8
範囲(mm)
全ねじ:12~35
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
28
寸法V(mm)
0.8
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
ドライブサイズ
T45
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8