ヒサゴ
タックシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20シート)
注文コード
12848020
品番
OP3007N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。
OP3007の後継品です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.14
ラベルサイズ(mm)
70×38.1
坪量(g/m
2
)
127程度
面付
21(3×7)
適合プリンタ
レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
ラベル形状
四角
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
※表示されている厚さ・坪量はサンプル値です。