16X12 HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12849780

 

16X12 HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12849780
16X12 HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12849780

HSクボミ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM16
長さ(mm)12
内容量1個注文コード12849780品番16X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
ねじの呼びd
M16
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 6.4/2襴 10
寸法e(mm)
9.15
寸法s(mm)
呼び 8/最大 8.115
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする