大阪魂
ニッケルゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
5
注文コード
12851426
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
寸法a(mm)
1.5以下
寸法t(mm)
1.5~2.0
寸法r(mm)
0.1以上
寸法s(mm)
1.5
寸法d2(mm)
5.7~6.0
寸法k(mm)
1.23~1.37
寸法da(mm)
3.6以下
呼び径d1
M3×0.5