曜日別特売
8X20 ニッケルゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12851618

 

8X20 ニッケルゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12851618
8X20 ニッケルゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12851618

ニッケルゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)20注文コード12851618品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法a(mm)3.2以下寸法t(mm)3.5~5.0寸法r(mm)0.4以上寸法s(mm)4寸法d2(mm)12.57~13.0寸法k(mm)1.36~1.5寸法da(mm)9.2以下呼び径d1M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする