色ブラウンウォールナット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)3600×1200×720質量(kg)142.2材質コンセントトレー:(本体)スチール、焼付塗装、コンセント:樹脂(ABS、POM)幅(mm)3600高さ(mm)720奥行(mm)1200寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1335×655材質(天板)(表面)抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード天板厚さ(mm)25材質(脚部)(支柱)スチール、焼付塗装(ベース)アルミダイカスト、焼付塗装、ビーム:スチール角パイプ、焼付塗装天板形状角形グリーン購入法適合色(脚部)フラットシルバーサービス分類組立・設置・取付