曜日別特売
12X120X120 SUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12852160

 

12X120X120 SUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12852160
12X120X120 SUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12852160

SUSボタンCAP(SSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)120注文コード12852160品番12X120X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,907
販売価格(税別)
1,734
長さ(mm)120寸法L(mm)L=~50±0.5/L=55~±0.7寸法t(mm)4.5以上寸法s(mm)8先端部ヘッダーポイント寸法k(mm)7ねじの呼びM12寸法dk(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする