大阪魂
SUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(33個)
長さ(mm)
18
注文コード
12852205
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
寸法L(mm)
±0.5
寸法t(mm)
1.3以上
寸法s(mm)
2.5
先端部
あら先
寸法k(mm)
2.6
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7.5