大阪魂
SUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
110
注文コード
12852275
品番
8X110X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,203
販売価格(税別)
¥
1,094
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
寸法L(mm)
L=~50±0.5/L=55~±0.7
寸法t(mm)
2.6以上
寸法s(mm)
5
先端部
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
寸法k(mm)
5
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
14