※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
15
注文コード
12855371
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
1.65
寸法r(mm)
0.3
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6