TR-KF003-B ステンレスフック トライメイト 12855397

 

TR-KF003-B ステンレスフック トライメイト 12855397
TR-KF003-B ステンレスフック トライメイト 12855397
TR-KF003-B ステンレスフック トライメイト 12855397
TR-KF003-B ステンレスフック トライメイト 12855397

ステンレスフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ長方形注文コード12855397品番TR-KF003-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
72

裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。

用途小物掛けとして材質ステンレス鋼寸法(mm)25×43×20シルバータイプ長方形耐荷重(kg)5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする