12X65X36 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858110

 

12X65X36 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858110
12X65X36 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858110

SUS316LCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)12注文コード12858110品番12X65X36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥812
販売価格(税別)
738
寸法t(mm)6寸法l(mm)50寸法b(mm)36寸法s(mm)10.175寸法k(mm)12ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18.27ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする