5X15 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858137

 

5X15 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858137
5X15 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858137

SUS316LCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)寸法k(mm)5長さ(mm)15注文コード12858137品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法t(mm)2.5寸法l(mm)30寸法b(mm)22寸法s(mm)4.095寸法k(mm)5ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)8.72ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする