8X35 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858241

 

8X35 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858241
8X35 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858241

SUS316LCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)寸法k(mm)8長さ(mm)35注文コード12858241品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35寸法t(mm)4寸法l(mm)35寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13.27ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする