曜日別特売
10X35 ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI 大阪魂 12859397

 

10X35 ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI 大阪魂 12859397
10X35 ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI 大阪魂 12859397

ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)長さ(mm)35注文コード12859397品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)5寸法D(mm)17.5寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5寸法dk(mm)16ねじの呼びM10ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする