大阪魂
3カ-WフランジCAPフランジCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
長さ(mm)
6
注文コード
12860176
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
寸法F(mm)
6.3
寸法C(mm)
0.6
寸法W(mm)
7.5
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3