曜日別特売
4X10 3カ-WフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12860201

 

4X10 3カ-WフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12860201
4X10 3カ-WフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12860201

3カ-WフランジCAPフランジCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)長さ(mm)10注文コード12860201品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法F(mm)7.5寸法C(mm)0.8寸法W(mm)9寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする