曜日別特売
10X25 SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂 12860797

 

10X25 SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂 12860797
10X25 SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂 12860797

SUSショルダーBTショルダーBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径d6長さ(mm)25注文コード12860797品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,152
販売価格(税別)
2,865
長さ(mm)25寸法H(mm)4.5寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法s(mm)9.5呼び径d6寸法ds(mm)M5/P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする