大阪魂
SUSショルダーBTショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径d
6
長さ(mm)
40
注文コード
12860815
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,900
販売価格(税別)
¥
3,545
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
4.5
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
3
寸法s(mm)
9.5
呼び径d
6
寸法ds(mm)
M5/P0.8