大阪魂
ステンCAP P=3(HSKP=3(HSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
25
注文コード
12861208
品番
12X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
6以上
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
21.5
寸法k(mm)
12
ねじの呼び
M12
寸法dk(Φmm)
18
平座金
(D1×T)Φ26×2.3mm