大阪魂
ステンCAP P=3(HSKP=3(HSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
20
注文コード
12861339
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4以上
寸法s(mm)
6
寸法d1(mm)
15.4
寸法k(mm)
8
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
13
平座金
(D1×T)Φ18×1.6mm