大阪魂
3カ-B HS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
1袋(23個)
1袋(12個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(13個)
1袋(8個)
1袋(35個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
50
20
30
45
50
55
25
60
70
35
10
12
8
ピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12861619
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法s(mm)
6.14
寸法dp(mm)
8.5
ねじの呼び
M12
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径