大阪魂
3カ-B HS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
1袋(23個)
1袋(12個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(13個)
1袋(8個)
1袋(35個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
70
20
30
45
50
55
25
60
70
35
10
12
8
ピッチ(mm)
2.5
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12861680
品番
20X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
ピッチ(mm)
2.5
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 12
寸法s(mm)
10.025
寸法dp(mm)
15
ねじの呼び
M20
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径