曜日別特売
8X8 3カ-B HS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12861759

 

8X8 3カ-B HS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12861759
8X8 3カ-B HS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 12861759

3カ-B HS(TKS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)8
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(35個)注文コード12861759品番8X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄 3/2欄 5寸法s(mm)4.095寸法dp(mm)5.5ねじの呼びM8寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする