大阪魂
3カ-BゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
10
注文コード
12861829
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
2.1以下
寸法t(mm)
1.8~2.5
寸法r(mm)
0.2以上
寸法s(mm)
2
寸法d2(mm)
7.64~8.0
寸法k(mm)
1.36~1.5
寸法da(mm)
4.7以下
呼び径d1
M4×0.7