曜日別特売
2.5X3 クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12862565

 

2.5X3 クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12862565
2.5X3 クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12862565

クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(32個)
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)3
ピッチP(mm)0.45
内容量1袋(32個)注文コード12862565品番2.5X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3寸法t(mm)1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2寸法e(mm)1.454寸法s(mm)1.3ピッチP(mm)0.45寸法dp(mm)1.5寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする