曜日別特売
6X18 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864008

 

6X18 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864008
6X18 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12864008

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード12864008品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,958
販売価格(税別)
4,507
長さ(mm)18寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5.14寸法l(mm)30寸法b(mm)24寸法k(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6寸法dk(mm)10.22ねじピッチp(mm)1寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする