曜日別特売
50A ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン) 12864050

ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1台注文コード12864050品番50A
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

円筒・筒形

用途水槽・タンク用呼び径(A)50呼び径(B)2伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:8/縮み:10使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2形状伸縮継手質量(kg)5.7材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)種類伸縮管継手呼び径50規格10KF構造C最高温度(℃)70接続方式フランジ最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)80偏角(許容変位量)(°)20表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする