32A ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン) 12864174

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)32
内容量1台注文コード12864174品番32A
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

球形(玉形)・内面フラット

用途給水・飲料水・汚泥用呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ質量(kg)1.5材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)種類フレキシブル継手寸法L(mm)150規格10KF最高温度(℃)70使用温度(℃)-10~70接続方式フランジ最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)40使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCD面間寸法(mm)150材質(ゴム)EPDM(SK10)RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)20偏心量(取付時寸法許容値)(mm)-偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)-伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20伸長(取付時寸法許容値)(mm)-圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-
関連資料:参考図(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする