125A フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン) 12864454

フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)125
内容量1台注文コード12864454品番125A
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

3山ベローズ型

用途給湯・薬液・プール水用呼び径(A)125呼び径(B)5伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:25/縮み:25使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1性能-材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ質量(kg)11材質(本体)フッ素樹脂種類フレキシブル継手寸法L(mm)100規格10KF寸法t(mm)-最高温度(℃)130使用温度(℃)-20~130寸法D(Φmm)-寸法T(mm)-取付ボルト-最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)119使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-設置場所-塗装フランジ:シリコン系耐熱塗装寸法n-h(mm)-材質(フランジ)FCD面間寸法(mm)100許容偏芯(mm)-寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)13偏角(許容変位量)(°)14偏角(取付時寸法許容値)(°)-伸長(許容変位量)(mm)25圧縮(許容変位量)(mm)25伸長(取付時寸法許容値)(mm)-圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-表面処理(フランジ)シリコン系耐熱塗装
注意
※塩素水・ガス使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする