TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
適合ボルト径
M12(W1/2)
注文コード
12864619
品番
PTH-50SR
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防振対策
用途
配管・ダクト・天吊り機器
形状
吊り型
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
50
表面処理
ハンガーめっき:光沢クロメート
寸法B(mm)
65
寸法d1(Φmm)
15
寸法d2(Φmm)
14
許容荷重(N)
883~1765(90~180kgf)
材質(ゴム)
合成ゴム
材質(防振ゴム)
合成ゴム
適合ボルト径
M12(W1/2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンガータイプ
枠型
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])
490(55)
材質(ハンガー)
SS400
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(1.55MB)
参考図(0.06MB)
注意
※屋内仕様品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません