PTH-22WR 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864646

吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台適合ボルト径M10(W3/8)寸法A(mm)24許容荷重(N)98~147(10~15kgf)注文コード12864646品番PTH-22WR
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

防振対策

用途
配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型寸法L(mm)110寸法A(mm)24表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)15.5寸法d2(Φmm)11許容荷重(N)98~147(10~15kgf)材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴム適合ボルト径M10(W3/8)RoHS指令(10物質対応)対応ハンガータイプコ型静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])18(1.8)材質(ハンガー)SS400
注意
※屋内仕様品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする