TOZEN(トーゼン)
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12864829
品番
TSU-100S
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット型防振
用途
EHP室外機・チラー・送風機等
材質(本体)
コイルスプリング:高鋼線(SWC)
材質(ケース)
上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)
材質(プレート)
ベース:SS400
ばね定数(N/mm)
54.4(5.56kgf/mm)
塗装
コイルスプリング:黒色電着塗装
材質(ボルト)
ストッパー:SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
~1.12(~115kgf)
表面処理(プレート)
ベース:溶融亜鉛めっき
表面処理(ボルト)
ストッパー:溶融亜鉛めっき
表面処理(ケース)
上・下部:溶融亜鉛めっき
関連資料:
参考図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※省スペース専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません