TOZEN(トーゼン)
ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径(A)
25
注文コード
12864917
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工事工数の省力化
用途
ファンコイル用
呼び径(A)
25
使用温度範囲(℃)
90
最高使用圧力(MPa)
1
面間寸法(mm)
300
材質(本体)
EPDM
呼び径
25
最高温度(℃)
90
最高圧力(MPa)
1
接続
R(オス):1、G(メス):1
ブレード
SUS304
材質(ナット)
袋:CAC406C(BC6C)
外ネジ
CAC406C(BC6C)
曲率半径
最小:125
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(1.18MB)
参考図(0.09MB)
取扱説明書:
(0.48MB)
注意
※ファンコイルユニット専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材