曜日別特売
25A ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス TOZEN(トーゼン) 12864926

ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台呼び径(A)25注文コード12864926品番25A
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

工事工数の省力化

用途ファンコイル用呼び径(A)25使用温度範囲(℃)90最高使用圧力(MPa)1面間寸法(mm)500材質(本体)EPDM呼び径25最高温度(℃)90最高圧力(MPa)1接続R(オス):1、G(メス):1ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)曲率半径最小:125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ファンコイルユニット専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする