TOZEN(トーゼン)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12865240
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途
不等・地盤沈下対策
呼び径(A)
50
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:40/縮み:60
使用温度範囲(℃)
70
最高使用圧力(MPa)
0.5
形状
伸縮継手
質量(kg)
6.2
材質(本体)
EPDM(SK10)
呼び径
50
規格
10KF
最高温度(℃)
70
伸縮範囲(mm)
伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)
0.5
使用箇所
埋設用
塗装
フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
350
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(2.44MB)
参考図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材