80A ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン) 12866554

ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1台注文コード12866554品番80A
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

樹脂管用・高変位型・200mm偏心

用途不等・地盤沈下対策呼び径(A)80伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:40/縮み:60使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)0.5形状伸縮継手質量(kg)11材質(本体)EPDM(SK10)呼び径80規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)450偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする