曜日別特売
P10420 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867185

 

P10420 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867185
P10420 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867185

シロ S45C オリフィスプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びd1/4
長さ(mm)20
内容量1個注文コード12867185品番P10420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法t(mm)4.5寸法l(mm)8.9寸法s(mm)6プラグタイプGM1/4ねじの呼びd1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする