大阪魂
シロ S45C オリフィスプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
ねじの呼びd
1/8
1/4
1/8
1/16
3/8
長さ(mm)
40
8
20
24
40
12
16
4
32
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12867271
品番
P10840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
3.5
寸法l(mm)
7
寸法s(mm)
5
プラグタイプ
GM1/8
ねじの呼びd
1/8