曜日別特売
P11624 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867325

 

P11624 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867325
P11624 シロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 12867325

シロ S45C オリフィスプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びd1/16
長さ(mm)24
内容量1個注文コード12867325品番P11624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)24寸法t(mm)3.1寸法l(mm)6.35寸法s(mm)3.97プラグタイプGDL1/16ねじの呼びd1/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする