4X45 ステンCAP P=1P=1 大阪魂 12867429 4X45 ステンCAP P=1P=1 大阪魂 12867429

ステンCAP P=1P=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 長さ(mm)45 注文コード12867429 品番4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)2 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2/半ねじ範囲:L55以上/半ねじのねじ部:40〜44 平座金(D×t)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする