8X12 ステンCAP P=1P=1 大阪魂 12867490

 

8X12 ステンCAP P=1P=1 大阪魂 12867490
8X12 ステンCAP P=1P=1 大阪魂 12867490

ステンCAP P=1P=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)12注文コード12867490品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.8/半ねじ範囲:L55以上/半ねじのねじ部:40~44平座金(D×t)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする